Riferimenti
Dummel:R050.6-22C/AL41F
Rubix:160000000305533


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini typ 050 (inserto r/l) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-22C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini typ 050 (inserto r/l) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 5,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione