Riferimenti
Dummel:L050.7-50/AL41F
Rubix:160000000280813


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r/l 050.7-50 (ultramini typ 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6,3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L050.7-50/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r/l 050.7-50 (ultramini typ 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6,3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 2,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione