Riferimenti
Walter:GX24-3E400N20-RF7 WSM13S
Rubix:999240115005292
Produttore:7934758

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (gx24) per tornitura di copiatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
Dettagli del prodotto : 7934758-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400N20-RF7 WSM13S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RF7 • Neutro • WSM13S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=2mm
Punti di forza
Massima economicità nei materiali ISO M e ISO S;Superfici di eccellente qualità, grazie al tagliente positivo e allo smusso primario ad effetto stabilizzante;Possibilità di realizzare sottosquadri, grazie all’angolo di lavorazione 180°
Applicazioni
Materiali ISO M (ad es. turbocompressori) e S (ad es. dischi turbina);Finitura di materiali ISO P (ad es. perni sferici);Lavorazione radiale e frontale con superfici di elevata qualità;Tornitura a copiare di componenti delicati;Ambiti d’impiego: industria aerospaziale, industria automobilistica ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (gx24) per tornitura di copiatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Raggio | 2 mm |
| Profondità di taglio | 0,48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione