Riferimenti
Dummel:R010.1006-10/AL41F
Rubix:160000000305212


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 010 axialstechen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010.1006-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 010 axialstechen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 5,2 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore