Riferimenti
Walter:GX24-3E400L6-CE4 WSM33S
Rubix:999190100003312
Produttore:6092513

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura/gole gx24-3e400l6-ce4 (chipbreaker ce4) per walter wsm33s |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd al2o3 |
Dettagli del prodotto : 6092513-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400L6-CE4 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Sinistra • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,2mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura/gole gx24-3e400l6-ce4 (chipbreaker ce4) per walter wsm33s |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd al2o3 |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione