UTENSILI MINICUT RS014.1230.52AL41F

Minicut

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:RS014.1230.52AL41F
Rubix:160000000309644
UTENSILI MINICUT RS014.1230.52AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoaxialstechen (scanalatura assiale) – minicut
Larghezza della gola3 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1230.52AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm

Applicazioni

Grooving

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoaxialstechen (scanalatura assiale) – minicut
Larghezza della gola3 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,2 mm
Profondità di taglio5 mm
Paese d'origineDE
19,93 IVA esclusa
/ Unità
24,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore