Riferimenti
Dummel:R620M2006-20/AL41F
Rubix:160000000305998


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto assiale per gole su perni (gola in perni) con raggio d’angolo (ultramini type 620m). |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R620M2006-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto assiale per gole su perni (gola in perni) con raggio d’angolo (ultramini type 620m). |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione