Riferimenti
Dummel:DED.0050.00/AL41F
Rubix:160000000222279


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto a 3 taglienti (wendeschneidplatte) per sistema ded per scanalature di sicurezza din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0050.00/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto a 3 taglienti (wendeschneidplatte) per sistema ded per scanalature di sicurezza din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,07 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore