Riferimenti
Dummel:R006.0510-15/CN45F
Rubix:160000000305092


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini bohrungsbearbeitung (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0510-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini bohrungsbearbeitung (grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 15 mm |
| Profondità di taglio | 0,55 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore