Riferimenti
Walter:GD26-4E400N04-GD3 WKP23G
Rubix:999251113005262
Produttore:8647395
EAN:4063466387586

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura/gola gd26 (groove-tec gd) doppio tagliente |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd) – multi-strato mt‑ticn/al2o3/tin |
Dettagli del prodotto : 8647395-INSERTO TRONCATURA GD26-4E400N04-GD3 WKP23G
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GD ...-GD3 • Neutro • WKP23G • Tiger·tec® Gold • s=4mm • r=0,4mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili;Utilizzabile per esecuzione di gole e troncatura
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Operazioni generiche di troncatura ed esecuzione di gole
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura/gola gd26 (groove-tec gd) doppio tagliente |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd) – multi-strato mt‑ticn/al2o3/tin |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 0,28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione