Riferimenti
Dummel:R004.0100-10/AL41F
Rubix:160000000304953

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R004.0100-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 24 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 0,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
