Riferimenti
Dummel:R015.3015-20/CN45F
Rubix:160000000305297


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura assiale (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento (cn45f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R015.3015-20/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura assiale (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento (cn45f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione