Riferimenti
Dummel:L050.5-20/AL41F
Rubix:160000000280720


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di taglio (schneideinsatz/insert) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Raggio | 0,15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L050.5-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di taglio (schneideinsatz/insert) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione