Riferimenti
Dummel:R050.3-10/XC2A-NH
Rubix:160000000305430


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini hardline typ 050 (ausdrehen und kopieren) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | xc2a-nh |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.3-10/XC2A-NH
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini hardline typ 050 (ausdrehen und kopieren) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | xc2a-nh |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione