Riferimenti
Dummel:RS11.0813.19/AL41F
Rubix:160000000309780


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni interne (whitworth profilo pieno / filettatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,7 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.0813.19/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni interne (whitworth profilo pieno / filettatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,7 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,18 mm |
| Profondità di taglio | 0,85 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione