Riferimenti
Walter:GX24-2E300N02-CF5 WSM43S
Rubix:999240115010087
Produttore:6090584

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (gx24, cf5) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6090584-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N02-CF5 WSM43S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF5 • Neutro • WSM43S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (gx24, cf5) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione