Riferimenti
Walter:GX24-2E300N15-RF8 WSM23S
Rubix:999240115006496
Produttore:6166538

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura gx (rf8), doppia faccia, full radius |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) (pvd, tiger·tec silver) |
Dettagli del prodotto : 6166538-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N15-RF8 WSM23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RF8 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=1,5mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per tornitura a copiare e a spoglia;Lavorazione di materiali ISO S, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura gx (rf8), doppia faccia, full radius |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) (pvd, tiger·tec silver) |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore