Riferimenti
Dummel:R004.0100-16/AL41F
Rubix:160000000304957


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura (stechdrehen), tipo 004 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R004.0100-16/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Punti di forza
•Boring and profiling (Righthand version)
Boring and Chamfering (Righthand version)
Grooving (Righthand version)
Boring and Chamfering (Righthand version)
Grooving (Righthand version)
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura (stechdrehen), tipo 004 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Profondità di taglio | 0,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione