Riferimenti
Dummel:RS20.0200.00/AL41F
Rubix:160000000309901


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti per stechdrehen interno (scanalatura, foratura e profilatura) da foro ø18/20 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,05 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS20.0200.00/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti per stechdrehen interno (scanalatura, foratura e profilatura) da foro ø18/20 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,05 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore