Riferimenti
Walter:GX24-3E500N08-UF4 WKP23S
Rubix:999240115006429
Produttore:6529446

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver cvd |
Dettagli del prodotto : 6529446-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N08-UF4 WKP23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=0,8mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver cvd |
| Raggio | 24 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione