Riferimenti
Dummel:RS014.1210.05/AL41F
Rubix:160000000309626

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1210.05/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 0,5 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
