Riferimenti
Dummel:R050.4-10/CN45F
Rubix:160000000305455


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini dümmel superfinish typ f050 per bohrungsbearbeitung (grooving, boring and profiling) (r/l) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,35 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.4-10/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini dümmel superfinish typ f050 per bohrungsbearbeitung (grooving, boring and profiling) (r/l) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,35 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 1,35 mm |
| Profondità di taglio | 24 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore