Riferimenti
Dummel:R050.20.2-15/AL41F
Rubix:160000000305404


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura (ausdrehen und kopieren) con geometria 20°/20° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.20.2-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura (ausdrehen und kopieren) con geometria 20°/20° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore