Riferimenti
Dummel:R006M0200-15/AL41F
Rubix:160000000305125


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura (stechdrehen) con raggio (typ 006 m, serie ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006M0200-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura (stechdrehen) con raggio (typ 006 m, serie ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore