Riferimenti
Dummel:DED.0265.NG-D/AL41F
Rubix:160000000222358


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile a 3 taglienti per scanalature con tagli interrotti e per anelli di sicurezza (din 471/472). |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,79 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0265.NG-D/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile a 3 taglienti per scanalature con tagli interrotti e per anelli di sicurezza (din 471/472). |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,79 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione