Riferimenti
Dummel:RS55.150.00/AL41F
Rubix:160000000309911


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut per scanalatura, alesatura e profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS55.150.00/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut per scanalatura, alesatura e profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 5,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore