Riferimenti
Dummel:RS14.022R11/AL41F
Rubix:160000000309820


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut — inserto da scanalatura/alesatura con raggio pieno (vollradius), destro (r) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS14.022R11/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut — inserto da scanalatura/alesatura con raggio pieno (vollradius), destro (r) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 1,1 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione