Riferimenti
Sandvik Coromant:N123E2-0200-0002-CM 1125
Rubix:160000000041673
Produttore:5735655




Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | n123e2-0200-0002-cm 1125 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | 1125 |
Dettagli del prodotto : 5735655-INSERTI N123E2-0200-0002-CM 1125
CoroCut® 1-2, inserto per troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | n123e2-0200-0002-cm 1125 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | 1125 |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore