Riferimenti
Iscar:GIP 3.00E-0.40 IC908
Rubix:160000000149554
Produttore:6402785

Dettagli del prodotto : 6402785-INSERTI GIP 3.00E-0.40 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,784 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,973 g |
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore