Riferimenti
Dummel:R005.0150-15/CN45F
Rubix:160000000304991


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini typ 005 per scanalatura interna (grooving) con raggio |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R005.0150-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini typ 005 per scanalatura interna (grooving) con raggio |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione