Riferimenti
Dummel:R055.3-10/AL41F
Rubix:160000000305616


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 055 - ausdrehen und kopieren (eckenradius 0,05 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.3-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 055 - ausdrehen und kopieren (eckenradius 0,05 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione