Riferimenti
Walter:GX24-4E600N03-CE4 WSM33S
Rubix:999240115006408
Produttore:6092256

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (parting/grooving) walter gx24 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Dettagli del prodotto : 6092256-INSERTI TRONCATURA GX24-4E600N03-CE4 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=6mm • r=0,3mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (parting/grooving) walter gx24 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore