Riferimenti
Dummel:RS11.012R06/AL41F
Rubix:160000000309764


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto stechdrehen interno (vollradius) per scanalatura, alesatura e profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,2 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.012R06/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto stechdrehen interno (vollradius) per scanalatura, alesatura e profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,2 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,6 mm |
| Profondità di taglio | 2,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore