Riferimenti
Dummel:R050.6-30/CN45F
Rubix:160000000305541


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per scanalatura, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per scanalatura, alesatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore