Riferimenti
Iscar:GIMF 608 IC808
Rubix:160000000150232
Produttore:6404084

Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 6 mm |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+altin+tin |
| Raggio | 0,8 mm |
Dettagli del prodotto : 6404084-INSERTI GIMF 608 IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 6 mm |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+altin+tin |
| Raggio | 0,8 mm |
| Profondità di taglio | 3,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione