Riferimenti
Dummel:R610M2008-10/AL41F
Rubix:160000000305930

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610M2008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 26 mm |
|---|---|
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
