Riferimenti
Dummel:RS014.0130/AL41F
Rubix:160000000309612


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per stechdrehen interno per scanalature anelli seeger (circlip grooves) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,4 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.0130/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per stechdrehen interno per scanalature anelli seeger (circlip grooves) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,4 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore