Riferimenti
Dummel:R006M0150-15/AL41F
Rubix:160000000305120


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | scanalatura con raggio d’angolo (tipo 006m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006M0150-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | scanalatura con raggio d’angolo (tipo 006m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore