Riferimenti
Dummel:R510M2008-10/AL41F
Rubix:160000000305777


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 510m (axialstechen) con raggio d’angolo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R510M2008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 510m (axialstechen) con raggio d’angolo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione