Riferimenti
Dummel:R050.6-25/AL41F
Rubix:160000000305534


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura, alesatura e profilatura interna (type 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-25/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura, alesatura e profilatura interna (type 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore