UTENSILI ULTRAMINI L010.1005-10/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:L010.1005-10/AL41F
Rubix:160000000274247
UTENSILI ULTRAMINI L010.1005-10/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoaxialstechen
Larghezza della gola26 mm
Raggio0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L010.1005-10/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Applicazioni

Grooving

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoaxialstechen
Larghezza della gola26 mm
Raggio0,5 mm
Profondità di taglio2 mm
Paese d'origineDE
41,40 IVA esclusa
/ Unità
50,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore