Riferimenti
Dummel:R007.0200-30/CN45F
Rubix:160000000305169


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen (ranurazione interna/grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tin |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0200-30/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen (ranurazione interna/grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tin |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore