Riferimenti
Walter:GX16-1E239N12-RD4 WSM33S
Rubix:999240115006591
Produttore:6171949

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,4 mm |
| Rivestimento | pvd – tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6171949-INSERTI TRONCATURA GX16-1E239N12-RD4 WSM33S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RD4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=2,39mm • r=1,2mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,4 mm |
| Rivestimento | pvd – tialn + al2o3 (al) |
| Raggio | 1,2 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione