Riferimenti
Walter:GX24-3E400N02-UF4 WSM33S
Rubix:999240115003822
Produttore:8060589

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | gx24-3e400n02-uf4 wsm33s |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
Dettagli del prodotto : 8060589-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400N02-UF4 WSM33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,2mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | gx24-3e400n02-uf4 wsm33s |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione