Riferimenti
Walter:GX16-3E400N04-UF4 WKP23S
Rubix:999240115006541
Produttore:6529418

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto scanalatura/troncatura walter cut gx16 (doppio tagliente) con chipbreaker uf4, grado wkp23s |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver cvd (al2o3) |
Dettagli del prodotto : 6529418-INSERTI TRONCATURA GX16-3E400N04-UF4 WKP23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,4mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto scanalatura/troncatura walter cut gx16 (doppio tagliente) con chipbreaker uf4, grado wkp23s |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver cvd (al2o3) |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 2,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione