Riferimenti
Walter:GX24-3E500N03-CE4 WSM33S
Rubix:999240115006445
Produttore:6092254

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura walter cut gx (chip-breaker ce4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6092254-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N03-CE4 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=0,3mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura walter cut gx (chip-breaker ce4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione