Riferimenti
Dummel:R050.25-16/CN45F
Rubix:160000000305421


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per alesatura e profilatura interna (tipo 050) - r/l 050.25-16 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,2 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.25-16/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per alesatura e profilatura interna (tipo 050) - r/l 050.25-16 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,2 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,15 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore