Riferimenti
Walter:DX18-3E300N15-RF8 WSM23G
Rubix:999250410003496
Produttore:8567854
EAN:4063466028946

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (dx18) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® gold (tialn/tisin) |
Dettagli del prodotto : 8567854-INSERTI DA TAGLIO DX18-3E300N15-RF8 WSM23G
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio DX ...-RF8 • Neutro • WSM23G • Tiger·tec® Gold • s=3mm • r=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (dx18) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® gold (tialn/tisin) |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione