Riferimenti
Dummel:L090.4-10/CN45F
Rubix:160000000280944


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura typ 090 (geometria 20°/90°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L090.4-10/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura e copiatura typ 090 (geometria 20°/90°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore