Riferimenti
Dummel:R010.3008-10/AL41F
Rubix:160000000305254


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 010 (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010.3008-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 010 (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore